Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSER-CUTTING 71601704 Rohrschweißeinsatz STARLET 411-A Schweißbereich 4-6mm Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861691
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71601704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
MESSER-CUTTING 71601704 Rohrschweißeinsatz STARLET 411-A Schweißbereich 4-6mm Einsatzgr.4 M21x1,5mm Rohrschweißeinsätze zum Schweißen, Löten und Wärmen an schwer zugänglichen Stellen für das Brennersystem STARLET · Brenngas Acetylen Anschlussgewinde:M21
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
71601704
Werksnummer:
1200711036
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rohrschweißeinsatz
Ausfuehrung:
Einsatzgröße 4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 42,73*
4 Tage
3
€ 7,99*
ab € 39,05*
€ 52,37*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 46,44*
€ 65,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.