Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.80mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000122128
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     58 06
EAN/GTIN:
     4015593000586
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnägel 3,1 mm x 80 mm
stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Scheibenkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3375
875
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0646*
€ 0,0824*
2 Tage
3375
125
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0648*
€ 0,088*
4 Tage
2531
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0642*
€ 0,088*
Lager 4BULW
2363
125
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0648*
€ 0,0884*
6 Tage
3375
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0746*
€ 0,1007*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Kartonagen
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Kartonage
ab 625 Kartonagen
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Kartonage
ab 375000 Kartonagen
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0648* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 125 Kartonagen ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
56 09
ab € 0,0433*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
57 06
ab € 0,0509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.