Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.80mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122128
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     58 06
EAN/GTIN:
     4015593000586
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnägel 3,1 mm x 80 mm
stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert · Ø 3,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: metallisiert· Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Scheibenkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1625
875
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,065*
€ 0,0811*
Lager 1498
1625
125
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,065*
€ 0,0867*
3 Tage
1218
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,064*
€ 0,0867*
3 Tage
1138
125
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,0871*
5 Tage
1625
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0743*
€ 0,0994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 10,8375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
56 09
ab € 0,0433*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
57 06
ab € 0,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.