Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄR 58 06 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 80 mm Stahl gehärtet metallisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÄR 58 06 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 80 mm Stahl gehärtet metallisiert
BÄR 58 06 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 80 mm Stahl gehärtet metallisiert
BÄR 58 06 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 80 mm Stahl gehärtet metallisiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237661
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     58
EAN/GTIN:
     4015593000586
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnägel 3,1 mm x 80 mm
stahlnagel
Stahlnagel D.3,5xL.80mm STA geh.metallisiert BÄR mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
eClassID:
23120301
HerstellerNr:
58
Werksnummer:
1000122128
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 3,5 x Länge 80 mm
Produktart:
Stahlnagel
Ausfuehrung:
metallisiert
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3375
875
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0646*
€ 0,0824*
2 Tage
3375
125
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0648*
€ 0,088*
4 Tage
2531
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0642*
€ 0,088*
2 Tage
2363
125
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0648*
€ 0,0884*
Lager 1955
3375
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0746*
€ 0,1007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 12,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
56 09
ab € 0,0433*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
57 06
ab € 0,0509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.