Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.80kg Bügel/Bolzen 5mm ger.Form VE=50 St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000120201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001316V
EAN/GTIN:
     4251063402034
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
Bolzen:
4,76 (3/16") mm
Bügel/Bolzen:
5 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Innenlänge:
20 mm
Öffnungsweite:
10 mm
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Ausführung:
gerade Form
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1376*
€ 0,184*
1 Tag
1500
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1373*
€ 0,1903*
3 Tage
1125
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,137*
€ 0,1918*
Lager 4BULW
1050
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1385*
€ 0,1925*
5 Tage
1500
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1701*
€ 0,2301*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 9,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 0,201*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 0,34*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 0,48*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,2835*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,4789*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,587*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,3196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.