Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 1001316V Schäkel Tragfähigkeit 80 kg Bügel/Bolzen 5 mm gerade Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 1001316V Schäkel Tragfähigkeit 80 kg Bügel/Bolzen 5 mm gerade Form
Kleinsorge 1001316V Schäkel Tragfähigkeit 80 kg Bügel/Bolzen 5 mm gerade Form
Kleinsorge 1001316V Schäkel Tragfähigkeit 80 kg Bügel/Bolzen 5 mm gerade Form
Kleinsorge 1001316V Schäkel Tragfähigkeit 80 kg Bügel/Bolzen 5 mm gerade Form
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801219
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1001316V
EAN/GTIN:
     4251063402034
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel Trgf.80kg Bügel/Bolzen 5mm ger.Form VE=50 St. geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
eClassID:
23130102
HerstellerNr:
1001316V
Werksnummer:
1000120201
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Tragfähigkeit 80 kg
Produktart:
Schäkel
Ausfuehrung:
gerade Form
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1150
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1388*
€ 0,1832*
4 Tage
862
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,137*
€ 0,1898*
2 Tage
1150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1385*
€ 0,1915*
Lager 1955
1150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1631*
€ 0,2231*
4 Tage
1150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1734*
€ 0,236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 2,223*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 3,8328*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 5,4374*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,31*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,4789*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,597*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,3196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.