Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.80kg Bügel/Bolzen 5mm ger.Form VE=50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120201
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1001316V
EAN/GTIN:
     4251063402034
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
Bolzen:
4,76 (3/16") mm
Bügel/Bolzen:
5 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Innenlänge:
20 mm
Öffnungsweite:
10 mm
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Ausführung:
gerade Form
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1376*
€ 0,184*
1 Tag
1500
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1373*
€ 0,1903*
Lager 1690
1125
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,137*
€ 0,1918*
1 Tag
1050
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1385*
€ 0,1925*
5 Tage
1500
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1701*
€ 0,2301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 0,201*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 0,34*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 0,48*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,2835*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,4789*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,587*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,3196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.