Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4ASZA-544140 Herst.-Nr.: 4S544140 EAN/GTIN: 4252011903894 |
| |
|
| | |
| - Klein und kompakt: Dank neuester Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Es ist der perfekte Begleiter für unterwegs.
- Lädt dein Gerät mit Maximalgeschwindigkeit auf: Der GaN Charger kann alle gängigen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.
- Lädt mehrere Geräte gleichzeitig auf: Dank mehrerer Ports kannst du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen. Du benötigst nur noch ein Ladegerät für alle deine Geräte.
- Energiesparend: Die GaN Technologie ist besonders energiesparend. Du sparst dir Geld und leistest einen Beitrag für den Klimaschutz.
- Lange Lebensdauer: Wir achten besonders auf eine hohe Qualität. Dein Ladegerät hält länger. Gut für deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Mit 3 Anschlüssen ist dieses 140W starke Ladegerät wahrscheinlich das Beste überhaupt. Du kannst gleichzeitig dein Tablet, Laptop und Phone laden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, 4smarts ladegerät usb-c, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, Ladegerät GaN Flex Pro 140W 3 USB-C weiß ar att chargersare dapter dec eck esteam gmac ir macduff mc ower poirot por porth prt supplys tpd walt what iPhone 15 pro max 35W |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 46,34* | € 61,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 56,68* | € 74,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,27* | € 78,53* | | | | Lager 4ASZA | | | | | | € 6,90* | ab € 65,07* | € 85,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ASZA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ASZA | | Versand: Lager 4ASZA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 220,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|