Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4ASZA-540131 Herst.-Nr.: 4S540131 EAN/GTIN: 4252011903467 |
| |
|
| | |
| - Duos USB: Lade 2 Geräte gleichzeitig über USB-C und USB-A
- Fast Charge: Bis zu 3x schneller als ein Standard 5 Watt Netzteil
- Mini: Kompakte Bauweise ideal für unterwegs
- Sicher
- Universal kompatibel
Duos USB Mit dem VoltPlug Duos Mini 20W Power Adapter, kannst du zu Hause, im Büro und unterwegs zwei Geräte simultan laden. Fast Charge Lade deine Geräte schneller denn je. Dein iPhone13 kann in nur 35 Minuten zu 58% aufgeladen werden. Das ist 3x schneller, als mit einem 5W Standard Ladegerät. Mini Dieser Charger ist bis zu 50% kleiner, als ein herkömmliches Ladegerät. Kaum größer als eine 2 Euro Münze, spart er Platz an der Steckdosenleiste. Sicherheit Der 20W Schnellladestecker ist mit einem intelligenten Chip ausgestattet, der dein Gerät vor Überspannung sowie Überhitzung schützt und so die Lebensdauer deiner Technik gewährleistet. Universal kompatibel Der USB-C und USB-A Stromversorgungsstecker unterstützt Fast Charge, dadurch lassen sich all deine Geräte effizient und schnell aufladen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 20w, netzteil für tablet, usb ladestation 4smarts, Nachfolger von 468583 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,17* | € 11,81* | | | | Lager 4ASZA | | | | | | € 6,90* | ab € 11,90* | € 16,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 12,18* | € 17,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,76* | € 19,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,89* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ASZA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ASZA | | Versand: Lager 4ASZA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 220,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|