Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W schwarz (540131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W schwarz
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W schwarz
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W schwarz
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W schwarz
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7976053
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540131
EAN/GTIN:
     4252011903467
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

\r\nDuos USB: Mit dem VoltPlug Duos Mini 20W Power Adapter, kannst du zu Hause, im Büro und unterwegs zwei Geräte simultan schnell laden.\r\n- Fast Charge: Lade deine Geräte schneller denn je. Dein iPhone13 kann in nur 35 Minuten zu 58% aufgeladen werden. Das ist 3x schneller, als mit einem 5W Standard Ladegerät.\r\n- Mini: Dieser Charger ist bis zu 50% kleiner, als ein herkömmliches Ladegerät. Kaum größer als eine 2 Euro Münze, spart er Platz an der Steckdosenleiste.\r\n- Sicherheit: Der 20W Schnellladestecker ist mit einem intelligenten Chip ausgestattet, der deine Gerät vor Überspannung sowie Überhitzung schützt und so die Lebensdauer deiner Technik gewährleistet.\r\n- Universal kompatibel: Der USB-C und USB-A Stromversorgungsstecker unterstützt Fast Charge, dadurch lassen sich all deine Geräte effizient und schnell aufladen.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 2.0
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Max. Leistung  20 W
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  28 mm
Höhe  28 mm
Gewicht  40 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
Verpackungsbreite  125 mm
Verpackungstiefe  45 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Paketgewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 20w, netzteil für tablet, usb ladestation 4smarts, 4smarts, 540131, voltplug, mini, schwarz, duos, netzladegerät, netzteil, watt, hisilicon, fast, charging, pd/pps, ausgabeanschlussstellen, kabel:, usbc, netzladegert, pdpps, kabel, ladegerät, ladegert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 8,17*
€ 11,75*
3 Tage
151
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 16,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,17*
€ 17,29*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 13,65*
€ 19,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,03*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.