Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kurz-Mantel, halbarm, Labor-Kittel, Arbeitsmantel, soft touch, Medizin, Apotheke, Arzt, Farbe weiß, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-29175103XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     29175103XL
EAN/GTIN:
     4251143985389
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Damen Labor-Kurzmantel, Arzt-Kittel, halbarm, mit Stehkragen und einer Brusttasche, Größe: ca. B 14 cm x H 15,5 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, verdeckte Druckknopfleiste, Rückenschlitz. Rückenlänge bei, Größe L: 80 cm. Lieferbar in Baumwoll-Mischgewebe 50% Polyester 50% Baumwolle, ca. 175 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.