| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-2881419 Herst.-Nr.: 2881419 EAN/GTIN: 4251143978473 |
| |
|
| | |
| Moderne Canvas-Latz-Schürze mit 3 Taschen, Bindegurte durch Karabiner abnehmbar, Schultergurt durch Kreuzbindung, B 70 x L 80 cm Tasche, brusthöhe: ca. B 17,5 x H 18 cm Tasche 1+2: ca. B 8,5 x H 14 cm Tasche 3: ca. B 39 x H 16 cm Weitere Informationen: | | Breite: | 70 cm | Höhe: | 80 cm | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, arbeitsschürze exner, arbeitsschürze, latzschürze grau, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,44* | € 24,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,88* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|