Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Arzt-Mantel, Labor-Kittel, Arbeitsmantel, Baumwolle, Medizin, Apotheke, Arzt, Farbe weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-2753510M
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     2753510M
EAN/GTIN:
     4251143951025
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Herren Labor-Mantel, Arzt-Kittel mit Reverskragen und einer Brusttasche, Größe: ca. B 14 cm x H 15,5 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, verdeckte Druckknopfleiste, Rückenschlitz. Rückenlänge bei, Größe L: 108 cm. Lieferbar in 100% Baumwolle, ca. 210 g/m² oder Baumwoll-Mischgewebe 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.