Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Arzt-Mantel, Labor-Kittel, Arbeitsmantel, Medizin, Apotheke, Arzt, Farbe weiß, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-27528103XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     27528103XL
EAN/GTIN:
     4251143950707
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Herren Labor-Mantel, Arzt-Kittel mit Reverskragen und einer Brusttasche, Größe: ca. B 14 cm x H 15,5 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, verdeckte Druckknopfleiste, Rückenschlitz. Rückenlänge bei, Größe L: 108 cm. Lieferbar in 100% Baumwolle, ca. 210 g/m² oder Baumwoll-Mischgewebe 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4ABX5
90
€ 5,50*
ab € 18,73*
€ 27,33*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 23,96*
€ 32,78*
Preise: Lager 4ABX5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4ABX5
Versand: Lager 4ABX5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.