Zens Modular Series Single Charger Erweiterung
P/N: ZEMSC1A/00
Farbe: Schwarz
Maximale Freiheit
Mit der Modular Serie können Sie eine Basisstation aus einer Reihe von sechs Designs auswählen und dann einfach Ihre perfekte Ladekombination anpassen und zusammenstellen.
Nachhaltiges Material
Unsere modularen Ladegeräte werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um unsere Umwelt wieder aufzuladen und Ihnen gleichzeitig die Freiheit zu geben, Ihre eigenes perfektes Ladegeräte zu designen.
Perfekt für Ihr Zuhause
Die Modular Series ist flexibel konzipiert. Fügen Sie einen Dual Charger hinzu, schließen Sie ein Stand-Ladegerät an oder bauen Sie eine Reihe von Einzel-Ladegeräten - Sie haben die Kontrolle.
So funktioniert es
Wählen Sie eine Basistation aus: Stand Wireless Charger ZEMSC2P/00 - Single Wireless Charger ZEMSC1P/00 - Dual Wireless Charger ZEMDC1P/00 - Apple iPad/MacBook Air Charger ZEAPMO1/00 - 3-in-1 MagSafe Charger ZEAPMO2/00 - 4-in-1 MagSafe Charger ZEAPMO3/00
Fügen Sie eine oder mehrere Erweiterungen hinzu: USB Hub ZEMUSBA/00 - Apple Watch Charger ZEMAW1A/00 - Single Wireless Charger ZEMSC1A/00
Modular SeriesEinfache magnetische Verbindung
Nutzen Sie bis zu vier Erweiterungen pro Basisstation
Die Erweiterungen können nur in Verbindung mit einer Basisstation genutzt werden
Das Single Charger Modul lädt Ihr Qi kompatibles Gerät mit bis zu 10W auf und wird ganz einfach magnetisch an Ihrem selbst designten Modular Series Ladegerät angeschlossen.
Features: - Einfache Verbindung zu Ihrer Modular Series Kombination via Magnet
- Lädt ein Qi kompatibles Gerät zuverlässig auf
- 10W Output mit den Apple und Samsung Fast Charge Standards
- Offizielle "Qi" Zertifizierung
Kompatibilität: Apple AirPods (4 2024 mit Wireless Charging Case, 3. Generation 2021 & 2. Generation 2019 mit Wireless Charging Case), AirPods Pro (2. Generation 2023 & 2. Generation 2022 & 1. Generation 2019)
Apple iPhone 8/8 Plus, X, XS/XS Max, Xr, 11/11 Pro/11 Pro Max, SE (3. Generation 2022 & 2. Generation 2020), 12 mini/12/12 Pro/12 Pro Max, 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max, 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max, 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
Samsung Galaxy Buds/Buds2/Buds3, Buds Pro/Buds2 Pro/Buds3 Pro, Buds Live, Buds Plus
Samsung Galaxy S4, S5/S5 Plus, Note 5, S6/S6 edge, S7/S7 edge, S8/S8+, Note 8, S9/S9+, Note 9, S10/S10e/S10+, Note 10/10+, Fold 5G, S20/S20+/S20 Ultra/S20 FE, Z Flip, Z Fold2 5G, Note20/20 5G/20 Ultra 5G, S21/S21+/S21 Ultra 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S22/S22+/S22 Ultra, Z Flip4 5G, Z Fold4 5G, S23/S23+/S23 Ultra, Z Flip5, Z Fold5, S23 FE, S24/S24+/S24 Ultra, Z Flip6, Z Fold6
Huawei Mate RS Porsche Design, Mate 20 RS Porsche Design/20 Pro, P30 Pro, Mate 30/30 Pro, P40/P40 Pro/P40 Pro+, Mate 40/40 Pro, P50 Pro, P60 Pro, Mate 60 Pro
Google Pixel Buds Pro, Buds Pro 2
Google Nexus 4, 5, 6, 7, Pixel 3/3XL, 4/4XL, 5, 6/6 Pro, 7a/7/7 Pro, Fold, 8a/8/8 Pro, 9/9 Pro/9 Pro XL, 9 Pro Fold
OnePlus 8/8 Pro, 9/9 Pro, 10 Pro
Sony Xperia Z3, Z5, XZ2/XZ2 Premium, XZ3, 1 II, 1 III, 1 IV, 1 V, 1 VI, 5 IV, 10 VI
Xiaomi Mix 2s, Mix 3, 9/9 Pro, 10/10 Pro/10 Ultra, 11/11 Ultra, 12/12 Pro, 13/13 Pro, 14/14 Pro/14 Ultra
und vielen weiteren wireless charging kompatiblen Earbuds und Smartphones