Zens Modular Series Apple Watch Erweiterung
P/N: ZEMAW1A/00
Farbe: Schwarz
Maximale Freiheit
Mit der Modular Serie können Sie eine Basisstation aus einer Reihe von sechs Designs auswählen und dann einfach Ihre perfekte Ladekombination anpassen und zusammenstellen.
Nachhaltiges Material
Unsere modularen Ladegeräte werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um unsere Umwelt wieder aufzuladen und Ihnen gleichzeitig die Freiheit zu geben, Ihre eigenes perfektes Ladegeräte zu designen.
Perfekt für Ihr Zuhause
Die Modular Series ist flexibel konzipiert. Fügen Sie einen Dual Charger hinzu, schließen Sie ein Stand-Ladegerät an oder bauen Sie eine Reihe von Einzel-Ladegeräten - Sie haben die Kontrolle.
So funktioniert es
Wählen Sie eine Basistation aus: Stand Wireless Charger ZEMSC2P/00 - Single Wireless Charger ZEMSC1P/00 - Dual Wireless Charger ZEMDC1P/00 - Apple iPad/MacBook Air Charger ZEAPMO1/00 - 3-in-1 MagSafe Charger ZEAPMO2/00 - 4-in-1 MagSafe Charger ZEAPMO3/00
Fügen Sie eine oder mehrere Erweiterungen hinzu: USB Hub ZEMUSBA/00 - Apple Watch Charger ZEMAW1A/00 - Single Wireless Charger ZEMSC1A/00
Modular SeriesEinfache magnetische Verbindung
Nutzen Sie bis zu vier Erweiterungen pro Basisstation
Die Erweiterungen können nur in Verbindung mit einer Basisstation genutzt werden
Das "Made for Apple Watch" zertifizierte Watch Modul lädt Ihre Uhr im Schlafmodus auf und wird ganz einfach magnetisch an Ihrem selbst designten Modular Series Ladegerät angeschlossen.
Features: - Einfache Verbindung zu Ihrer Modular Series Kombination via Magnet
- Lädt die Apple Watch zuverlässig auf
- Kompatibel mit allen Apple Watches
- Offizielle "Made for Apple Watch" Zertifizierung
Kompatibilität: Apple Watch Series 1, 2, 3 (38mm & 42mm)
Apple Watch Series 4, 5, 6 (40mm & 44mm)
Apple Watch Series 7, 8, 9 (41mm & 45mm)
Apple Watch Series 10 (42mm & 46mm)
Apple Watch SE (40mm & 44mm)
Apple Watch Ultra, Ultra 2 (49mm)