Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-INMB200750-CLR Herst.-Nr.: INMB200750-CLR EAN/GTIN: 810006546156 |
| | |
|
|  |  |
 | Incase Hardshell Case für das Apple MacBook Air 15,3" P/N: INMB200750-CLR Farbe: Transparent Schützt und personalisiert Ihr MacBook Air. Das leichte, passgenaue Hardshell Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Funktionen zu verschlechtern. Das elegante, strukturierte "Dot"-Design bietet einen anspruchsvollen Style. Das durchdachte Case wird durch die integrierten Lüftungsschlitze und die rutschfesten Gummifüße abgerundet.Features: - Hergestellt aus umweltfreundlichem, emissionssparendem Makrolon-Polycarbonat
- Leichter, passgenauer Schutz für Ihr MacBook
- Weiterhin perfekter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüssen, LEDs und Funktionen
- Die integrierten Gummifüße sorgen für einen festen Halt auch auf glatten Oberflächen
- Lüftungsschlitze für eine zuverlässige Hitzeabführung
- Elegantes und trendiges "Dot"-Design mit semi-transparentem Finish
Kompatibilität:
Apple MacBook Air 15,3" (M2 2023, M3 2024) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | MacBook Air 15" (2024 & 2023) | Etui-Typ: | Backcover | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Transparent | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, kunststoffkoffer, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Cover, Macbookcover, Business-Zubehör |
|  |  |
| |