Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-INMB200749-BLK Herst.-Nr.: INMB200749-BLK EAN/GTIN: 810006545913 |
| | |
|
|  |  |
 | Incase Hardshell Case für das Apple MacBook Air 13,6" P/N: INMB200749-BLK Farbe: Schwarz Schützt und personalisiert Ihr MacBook Air. Das leichte, passgenaue Hardshell Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Funktionen zu verschlechtern. Das elegante, strukturierte "Dot"-Design bietet einen anspruchsvollen Style. Das durchdachte Case wird durch die integrierten Lüftungsschlitze und die rutschfesten Gummifüße abgerundet.Features: - Leichter, passgenauer Schutz für Ihr MacBook
- Weiterhin perfekter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüssen, LEDs und Funktionen
- Die integrierten Gummifüße sorgen für einen festen Halt auch auf glatten Oberflächen
- Lüftungsschlitze für eine zuverlässige Hitzeabführung
- Elegantes und trendiges "Dot"-Design mit semi-transparentem Finish
Kompatibilität:
Apple MacBook Air 13,6" (M2 2022, M3 2024) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | MacBook Air 13" (2024 & 2022) | Etui-Typ: | Backcover | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, kunststoffkoffer, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Cover, Macbookcover, Business-Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 27,52* | € 37,20* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,64* | € 50,20* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 55,13* | € 72,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|