|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-INMB200719-CLR Herst.-Nr.: INMB200719-CLR EAN/GTIN: 810006544510 |
| | |
|
|  |  |
 | Incase Hardshell Case für das Apple MacBook Pro 14,2" P/N: INMB200719-CLR Farbe: Transparent Schützt und personalisiert Ihr MacBook Pro. Das leichte, passgenaue Hardshell Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Funktionen zu verschlechtern. Das elegante, strukturierte "Dot"-Design bietet einen anspruchsvollen Style. Das durchdachte Case wird durch die integrierten Lüftungsschlitze und die rutschfesten Gummifüße abgerundet.Features: - Leichter, passgenauer Schutz für Ihr MacBook
- Weiterhin perfekter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüssen, LEDs und Funktionen
- Die integrierten Gummifüße sorgen für einen festen Halt auch auf glatten Oberflächen
- Lüftungsschlitze für eine zuverlässige Hitzeabführung
- Elegantes und trendiges "Dot"-Design mit semi-transparentem Finish
Kompatibilität:
Apple MacBook Pro 14,2" (M1/Pro/Max 2021, M2/Pro/Max 2022, M3/Pro/Max 2023, M4/Pro/Max 2024) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | MacBook Pro 14" (2024 - 2021) | Etui-Typ: | Backcover | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Transparent | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |