Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Go Sleeve 16" Laptoptasche universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     4AAS9-INMB100744-BLK
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB100744-BLK
EAN/GTIN:
     810006545746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Incase Go Sleeve universelle Laptoptasche - passt für die meisten 16" Laptops
P/N: INMB100744-BLK
Farbe: Schwarz
Abmessungen: ca. 39,5 x 26,9 x 1,8 cm

Die Incase Go Laptoptasche ist die perfekte Ergänzung für Ihren Laptop. Diese Laptoptasche wurde für den modernen Benutzer entwickelt und folgt dem Incase-Weg. Sie konzentriert sich auf die Verschmelzung von Stil und Funktionalität und ist damit gleichermaßen das perfekte Produkt für Studenten und Berufstätige.

Features:
  • Zubehörtasche mit Reißverschluss auf der Vorderseite
  • Vollständiger Geräteschutz mittels einer weichen, schützenden Innenausstattung
  • Hochwertige YKK - Reißverschlüsse
  • Hergestellt aus 100% Polyester
Kompatibilität:
Apple MacBook Pro 15,4" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019), MacBook Pro 16" (Late 2019), MacBook Pro 16,2" (M1 Pro/Max 2021, M2 Pro/Max 2022, M3 Pro/Max 2023, M4 Pro/Max 2024)
Apple MacBook Air 15,3" (M2 2023, M3 2024)
Microsoft Surface Book 2/3 (15"), Surface Laptop 3/4/5/6/7 (15"), Surface Laptop Studio 1/2
Samsung Galaxy Pro/Pro 360 (15"), Galaxy Book2 Pro (15,6"), Galaxy Book3/3 360 (15,6"), Galaxy Book3 Pro/Pro 360/Ultra (16"), Galaxy Book4/4 360 (15,6"), Galaxy Book4 Pro/Pro 360/Ultra/Edge (16")
Acer Chromebook 15,6", Asus Vivobook 15,6", Dell Latitude 5590 15,6", Dell Inspiron 15" 5000, Google Chromebook 15,6", Huawei Matebook 16, Lenovo Edge 15,6", Lenovo Flex 15,6", LG Gram 15, Lenovo ThinkPad E15, Lenovo ThinkPad L15, Lenovo ThinkPad P53

und vielen weiteren Laptops, Notebooks, Ultrabooks and Chromebooks mit bis zu 16"
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Microsoft
Kompatibilität:
universell bis 16"
Etui-Typ:
Sleeve
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 16 zoll laptoptasche, laptop schutzhülle, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Tasche, Macbooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Tasche, Etui, Transport, Zubehortasche, Schutztasche, Laptop, Transporttasche, eBook Reader, Transport Tasche, Zubehor-Tasche, Sleeve, Netbook-Sleeve, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Notebook-Sleeve, Ultrabook Sleeve, Flaptasche, Flap-Tasche, Business-Zubehor, Schutzcover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
15
€ 8,00*
ab € 17,77*
€ 24,83*
€ 6,95*
ab € 35,53*
€ 48,08*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.