Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-INMB100727-NVY Herst.-Nr.: INMB100727-NVY EAN/GTIN: 810006544732 |
| | |
|
|  |  |
 | Incase Compact Sleeve mit "Woolenex" für das Apple MacBook Pro 14,2" P/N: INMB100727-NVY Farbe: Navy Das Incase Compact Sleeve aus hochwertigem "Woolenex" ist extrem kompakt und umschließt Ihr MacBook besonders elegant. Das gefütterte, mit Kunstfell ausgekleidete Interior bewahrt Ihr MacBook vor Kratzern und Stößen. Das spezielle Material ist sehr eng gewebt und bietet so ein glattes, angenehmes Finish.
Features: - Beeindruckend widerstandsfähiges Woolenex Außenmaterial, ist resistent gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Chemikalkien
- Extrem schlankes und kompaktes Design - perfekt für Ihr MacBook
- Gefüttert mit einem Kunstfell-Interieur zum Schutz vor Kratzern und Beschädigungen
- Perfekt für die tägliche Benutzung in allen Situationen
- Hochwertige Reißverschlüsse und die Zubehörtasche auf der Vorderseite runden das stimmige Design ab
- 300D and 600D Woolenex Polyester
Kompatibilität:
Apple MacBook Pro 14,2" (M1/Pro/Max 2021, M2/Pro/Max 2022, M3/Pro/Max 2023, M4/Pro/Max 2024) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | MacBook Pro 14" (2024 - 2021) | Etui-Typ: | Sleeve | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Blau | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Tasche, Macbooktasche, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Tasche, Etui, Transport, Zubehortasche, Schutztasche, Laptop, Transporttasche, eBook Reader, Transport Tasche, Zubehor-Tasche, Sleeve, Netbook-Sleeve, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Notebook-Sleeve, Ultrabook Sleeve, Flaptasche, Flap-Tasche, Business-Zubehor, Schutzcover |
|  |  |
| |