Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-ADNEOIB Herst.-Nr.: ADNEOIB EAN/GTIN: 847663024147 |
| |
|
|  |  |
 | Adonit Neo Ink Stylus für Microsoft Surface P/N: ADNEOIB Farbe: Graphite Schwarz Praktischer, magnetisch befestigter Stylus. Kompatibel mit den meisten Windows Tablets und 2-in1-Geräten.
Features: - Magnetische Anbringung
Wird magnetisch an der Seite des Gerätes befestigt. Perfekte Handhabung, ein Davonrollen und Verlieren wird vermieden - Neigungs-Unterstützung
Sie können Ihren Neo Ink gegen den Bildschirm neigen, um virtuell einen "Schatteneffekt" zu erzeugen, wenn Sie bestimmte Pinseltypen verwenden - Druckempfinglichkeit
Diee fortgeschrittene Technologie unterstützt 4096 Stufen Druckempfindlichkeit, und das obwohl sich der Stylus wie ein normaler Stift in den Handen anfühlt. Präsentieren Sie einfach Ihren einzigartigen Mal-Stil oder Ihre handgeschriebenen Notizen auf dem Gerät - Native Palm Rejection
Die natürliche Handflächenerkennung funktioniert bei einer umfangreichen Auswahl an Apps. Ihre Kreativität wird nicht länger eingeschränkt und Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass Ihre Handfläche den Bildschirm berührt während Sie malen oder schreiben - USB-C Aufladung während des Schreibens
Der Adonit Neo Ink wird über ein mitgeliefertes USB-C Kabel geladen. Sie können während der Aufladung den Stylus weiterhin benutzen - Replaceable Nib
Schrauben Sie zunächst die Spitze ab, um die Feder einfach zu entfernen. Setzen Sie dann die neue Feder in die Spitze ein und schrauben Sie die Spitze wieder fest - Spezifikationen
Abmessungen: 160 x 9 mm Gewicht: 14 g Ladezeit: 1 Stunde und 30 Minuten Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 100 Stunden Material: Aluminium + Kunststoff Kompatibilität:
Windowsspezifische Geräte: Microsoft Surface 3, Pro 3, Pro 4, Pro (2017), Pro 6, Pro 7 inkl. LTE Versionen, Pro 7+, Pro 8, Pro X, Surface book 1/2/3, Surface Laptop 1/2/3/4, Surface Studio, Surface Go 1/2/3/4, Surface Laptop Go 1/2/3, Surface Laptop Studio 1/2, Surface Duo Acer Nitro 5, Nitro 5 Spind ASUS Transformer Mini, Transformer 3 Pro , Transformer 3, Transformer Pro, ZenBook Flip S, VivoBook Flip 12/14/15, ZenBook Flip 14/15, 2-in1 Q405UA, 2-in1 Q325UA Dell Inspiron 13/15 HP Envy 17, Envy x360 15, Pavilion x360, Spectre x2 12, Spectre x360 13/15 SONY VAIO Z Flip und weiteren 2-in-1 Laptops mit Touchscreen von Acer, ASUS, Dell und HP. Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Microsoft | Kompatibilität: | Microsoft Surface | Microsoft Surface 3, Pro 3, Pro 4, Pro (2017), Pro 6, Pro 7 inkl. LTE Versionen, Pro 7+, Pro 8, Pro X, Surface book 1/2/3, Surface Laptop 1/2/3/4, Surface Studio, Surface Go 1/2/3/4, Surface Laptop Go 1/2/3, Surface Laptop Studio 1/2, Surface Duo<BR>Acer Nitro 5, Nitro 5 Spind ASUS Transformer Mini, Transformer 3 Pro , Transformer 3, Transformer Pro, ZenBook Flip S, VivoBook Flip 12/14/15, ZenBook Flip 14/15, 2-in1 Q405UA, 2-in1 Q325UA Dell Inspiron 13/15, HP Envy 17, Envy x360 15, Pavilion x360, Spectre x2 12, Spectre x360 13/15, SONY VAIO Z Flip, und weiteren 2-in-1 Laptops mit Touchscreen von Acer, ASUS, Dell und HP. | Produktfarbe: | schwarz | Farbe der Spitze: | Schwarz | Gehäusematerial: | Aluminum |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, digital stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Adonit Digitalstift |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 26,26* | € 35,66* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,61* | € 43,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,81* | € 48,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,96* | € 48,05* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,74* | € 70,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|