Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-ADNEODG Herst.-Nr.: ADNEODG EAN/GTIN: 847663024062 |
| |
|
|  |  |
 | Adonit Neo Duo für Apple iPhone & iPad P/N: ADNEODG Farbe: Graphit Schwarz SNAP. GO. JOT. Adonit Neo Series - Präzise und empfindlich, notieren Sie Ihre Ideen jederzeit und überall. Praktische, magnetische Befestigung am iPad und geeignet für jedes Touchscreen-Gerät.
Features: - Magnetische Anbringung
Wird magnetisch an der Seite des iPad befestigt (bitte überprüfen Sie vorher ob Ihr iPad eine magnetische Seite hat) - Dual-mode für iPhone & iPad
Keine Bluetooth Verbindung benötigt. Grünes Licht für 2017 Apple iPads und ältere Geräte, sowie andere Apple/Android Geräte Blaues Licht für iPads Versions ab 2018 mit der Palm Rejection Unterstützung - Native Palm Rejection
Mit einem kompatiblen iPad* können Sie beim Benutzen des Stylus den Handballen bequem auf dem Display ablegen - Portabel und leicht
Nur 15g Gewicht und hochwertigem Look & Feel durch das matte Metall-Gehäuse - USB-C Aufladung während des Schreibens
Adonit Neo Duo wird über ein mitgeliefertes USB-C Kabel geladen. Sie können während der Aufladung den Stylus weiterhin benutzen. - Replaceable Nib
Schrauben Sie zunächst die Spitze ab, um die Feder einfach zu entfernen. Setzen Sie dann die neue Feder in die Spitze ein und schrauben Sie die Spitze wieder fest Kompatibilität:
Kompatibel mit allen iPhone und iPads und Android Smartphones & Tablets *Modus mit blauem Licht und Palm Rejection: Apple iPad Air (5. Generation 2022, 4. Generation 2020, 3. Generation 2019) Apple iPad mini (6. Generation 2021, 5. Generation 2019) Apple iPad (10. Generation 2022, 9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019, 6. Generation 2018) Apple iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018) Apple iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad,iPhone, Apple Watch | Apple iPad Air (5. Generation 2022, 4. Generation 2020, 3. Generation 2019) Apple iPad mini (6. Generation 2021, 5. Generation 2019) Apple iPad (10. Generation 2022, 9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019, 6. Generation 2018)<BR>Apple iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018)<BR>Apple iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018) | Produktfarbe: | schwarz | Farbe der Spitze: | Schwarz | Gehäusematerial: | Aluminum |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, digital stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Adonit Digitalstift |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 32,96* | € 44,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,19* | € 57,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,24* | € 57,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,99* | € 63,02* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 57,09* | € 74,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|