Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Dash SE Stylus für iOS & Android Eingabestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-ADJDSEB
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADJDSEB
EAN/GTIN:
     847663024734
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Adonit Dash SE Stylus für iOS und Android Geräte
P/N: ADJDSEB
Farbe: Schwarz

Erleben Sie nahtlose Kreativität mit dem Dash SE - kompatibel mit iOS und Android. Er lässt sich magnetisch befestigen und verfügt über eine Akkulaufzeit von 10 Stunden - perfekt zum Skizzieren und Notieren!

Features:
  • Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten
    Benutzer können mühelos zwischen den Geräten wechseln, dies sorgt für eine breite Palette von Anwendungen - von kreativen Projekten bis hin zu alltäglichen Aufgaben
  • Magnetische Anbringung
    Kann magnetisch am Gerät befestigt werden (bitte überprüfen Sie vorher, ob Ihr Gerät eine magnetische Seite hat)
  • Auswechselbare Spitze
    Der Dash SE verfügt über eine Spiralspitze, die bei Abnutzung einfach ausgetauscht werden kann. Eine Ersatzspitze befindet sich im Lieferumfang
  • USB-C Aufladung
    Der Dash SE wird über USB-C geladen, Kabel im Lieferumfang
  • Spezifikationen
    Abmessungen: 165mm * 9mm
    Spiralspitze: 2mm
    Gewicht: 13,5g
    Ladezeit: 30 Minuten
    Arbeitszeit: bis zu 10 Stunden
    Laden: 3,7V-25mA/5V-1A
    Material: Stiftkörper aus Aluminiumlegierung und Spiralspitze aus POM
Kompatibilität:
Kompatibel mit allen iPhone und iPads
und Android Smartphones & Tablets
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Android
Kompatibilität:
iPhone,iPad, Android Smartphones & Tablets | mit allen iPhone und iPadsund Android Smartphones & Tablets
Produktfarbe:
Schwarz
Farbe der Spitze:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminum
Batteriereichweite:
10 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, digital stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Adonit Digitalstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
52
1
€ 8,00*
ab € 15,82*
€ 22,16*
2
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 28,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 22,64*
€ 31,25*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.