Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Otterbox React Series Case Apple iPhone 15
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Otter Products
Urban Armor Gear
icecat
Lager 4AAS9
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4AAS9-77-92805
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-92805
EAN/GTIN:
840304731886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Mobiltelefon Hülle
Otterbox React Series Case für das Apple iPhone 15
P/N: 77-92805
Farbe: Transparent
Die ultraschlanke, widerstandsfähige Hülle der React Series schützt Ihr Telefon vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles einteiliges Design ist präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten, und die angenehme Haptik ihrer Ränder sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon aufsetzen und gleitet leicht in die Tasche. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series.
Features:
Ultradünne Schutzhülle
Entwickelt, um transparent zu bleiben
Hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff
Kompatibel mit kabellosem Aufladen
Harte Hülle mit weichen Griffkanten
DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4AAS9
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
mobiltelefon hülle
,
iPhone 15 Case
,
iPhone 15 Hülle
,
iPhone 15 Schutzhülle
,
Hülle iPhone 15
,
Huelle
,
Hülle
,
rundumschutz
,
smartphone hülle
,
slimcase
,
premium
,
Otterbox
,
rugged
,
drop
,
militärstandard
,
TPU
,
Case
,
Bumper
,
sturzsicher
,
Rundumschutz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4AAS9
1 Tag
25
1
€ 8,00*
ab € 9,52*
€ 13,76*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,05*
Lager 1231
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 18,81*
€ 25,98*
Lager 1039
8 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 27,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4AAS9
Versand:
Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,57*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,26*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,86*
Zubehör
OtterBox Glass Apple iPhone 15, transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, hüllenfreundlich, Montagerahmen
OtterBox
77-93936
€ 9,89*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 15, Transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Montagerahmen
OtterBox
77-93966
€ 12,06*
Zubehör
OtterBox Premium Pro Glass Antimicrobial Privacy Apple iPhone 15, transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox
77-94017
€ 19,68*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 100W GaN, 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81343
€ 54,74*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81338
€ 12,40*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81340
€ 12,42*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81339
€ 15,09*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81341
€ 15,12*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 65W GaN, 1X USB-C 45W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81342
€ 29,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.