Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
Otterbox React Folio Series Case Apple iPad 10,9" (2022)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Otter Products
Urban Armor Gear
icecat
Lager 4AAS9
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4AAS9-77-92190
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-92190
EAN/GTIN:
840304725397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Otterbox React Folio Series Case mit Pencil Halter für das Apple iPad 10,9" (2022)
P/N: 77-92190
Farbe: Rot
Die React Series Folio-Klapphülle schützt das Apple iPad bei Stürzen, und das transparente Fenster auf der Rückseite ermöglicht die leichte Erkennung von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Mikrofaserfutter der Folio-Schutzhülle schützt das Display und durch den Gummizug bleibt die Hülle auch in der Tasche oder beim Laden im Ladekoffer geschlossen. Die Hülle besitzt einen Ständer (Folio) mit zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen sowie Platz im Inneren zur sicheren Aufbewahrung eines Apple Pencils oder Stylus.
Features:
Besonders schlankes Profil für leichtes Verstauen in Taschen und Rucksäcken
Das Folio schützt Ihr Display in Taschen und Rucksäcken
Der Ständer mit mehreren Positionen hält Ihr Tablet stabil und sicher, sowohl beim Tippen als auch bei der Anzeige
Das transparente Fenster auf der Rückseite ermöglicht eine leichte Erkennung von Gerätekennzeichnungen und Gravuren
Verschluss mit Gummizug
Die erhöhten Kanten schützen Kamera und Display
Sichere Aufbewahrung des Apple Pencils (nicht im Lieferumfang enthalten) im Inneren der Hülle
Kompatibel mit Otterbox Alpha Glass Displayschutz (nicht im Lieferumfang enthalten)
DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPad 10,9" (10. Generation 2022)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad 10,9" (2022)
Etui-Typ:
Bookstyle
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Rot
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4AAS9
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
iPad Zubehör
,
tablet pc schutzhülle 10 zoll
,
tablet cover
,
iPad 10
,
9" (2022) Hülle
,
9" (2022) Schutzhülle
,
9" (2022) Case
,
tablet
,
ipad cover
,
Schutzhülle
,
iPadHuelle
,
Case
,
Bumper
,
sturzsicher
,
robust
,
Militärstandart
,
TPU
,
ultra
,
leicht
,
Rundumschutz
,
2024
,
Standfuß
,
Ständer
,
Backcase
,
React Folio
,
Otterbox
,
Rot
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4AAS9
1 Tag
9
€ 8,00*
ab € 15,23*
€ 20,69*
Lager 128
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 24,75*
Lager 1231
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 32,23*
€ 41,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4AAS9
Versand:
Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Alpha Glass Apple iPad A16 11" (11th Gen.) 2025 /10.9" (10th Gen.) 2022, Transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas, hüllenfreundlich
OtterBox
77-89962
€ 24,95*
Zubehör
OtterBox Alpha Glass Apple iPad A16 11" (11th Gen.) 2025 /10.9" (10th Gen.) 2022, Transparent, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schu...
OtterBox
77-89963
€ 21,85*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,08*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
€ 13,96*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,57*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,26*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52723
€ 18,58*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,86*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,75*
Zubehör
OtterBox Kids Alpha Glass Blau Light Apple iPad A16 11" (11th Gen.) 2025 /10.9" (10th Gen.) 2022, (ohne Verpackung, nachhaltig), Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas
OtterBox
77-90598
€ 29,53*
Zubehör
OtterBox Kids Alpha Glass Blau Light Apple iPad A16 11" (11th Gen.) 2025 /10.9" (10th Gen.) 2022, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas
OtterBox
77-90596
€ 29,51*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Weiß, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52640
€ 13,12*
Zubehör
OtterBox Utility Series Latch II 25, 4 cm (10"), Schwarz, Universal Handschlaufe- und Schultergurt für Tablet 10, 11"", Tablet Handschlaufe, und Schultergurt
OtterBox
77-86914
€ 33,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.