Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Tablet-Tragegurt
>
Artikel
Otterbox Utility Series Latch II Multifunktionshalter Tablet 7-9"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Otter Products
Urban Armor Gear
icecat
Lager 4AAS9
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4AAS9-77-86915
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-86915
EAN/GTIN:
840262362948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Otterbox Utility Serie Latch II 7"- 9" Tablet Halter multifunktionell
P/N: 77-86915
Farbe: Schwarz
Verpackung: Bulk
Die Utility-Serie wurde mit Blick auf ultimative Produktivität entwickelt. Mit verbesserten Eckbefestigungshaken, einer um 360° drehbaren Handhalterung und zwei praktischen Größen war der Einsatz von Tablets zu Hause und am Arbeitsplatz noch nie so effizient. Der Latch lässt sich mit flexiblen Eckschlaufen einfach an Tablets befestigen. Die Handhaum lterung ist gepolstert, passt zu unterschiedlichen Handgrößen und ist drehbar, die Betrachtung im Hoch- oder Querformat zu ermöglichen. Ob Sie Tablets zum Sammeln von Daten im Feld, zum Halten einer Präsentation oder für alle anderen Arten verwenden, wie Tablets für Arbeit und Spaß verwendet werden, die Verriegelung der Utility-Serie ist das ultimative Utility-Zubehör.
Features:
Verstellbarer gepolsterter Riemen für hohen Tragekomfort und sämtliche Handgrößen
Die Handhalterung ist um 360° drehbar, um die Betrachtung im Hoch- oder Querformat zu ermöglichen
Flexible Eckgurte sind für erhöhte Haltbarkeit ausgelegt
Zur praktischen Aufbewahrung ist eine abnehmbare Zubehörtasche mit S-Biner und Nackengurt erhältlich, die gleichzeitig als Tablet-Halterung dient
Lieferumfang:
- Tablet Halter Latch II
- Karabinerhaken
- Breites Gummiband mit Klettverschluß
- Trageband für die Schulter oder Nacken
- Zubehörtasche mit Minikarabiner
Kompatibilität:
Tablets mit oder ohne Hardcase von 7" bis zu einer Größe von 9" (ca. Breite min. 11 cm - max. 17 cm / ca. Länge min. 19 cm - max. 26 cm), z.B.
Acer Iconia Talk S
Apple iPad mini (7. Generation 2024, 6. Generation 2021, 5. Generation 2019)
Amazon Fire HD 8 (2017), Fire 7 (2017)
Alcatel Pixi 4 (7), Pop 7 LTE, 1T 7, Pixi 3 (8) LTE
Asus Zenpad Z8s ZT582KL, Zenpad 3s 8.0 Z582KL, Zenpad Z8, Zenpad 3 8.0 Z581KL, Zenpad 8.0 Z380M
Huawei MediaPad T2 7.0, MediaPad T3 7.0, MediaPad T3 8.0, Mediapad M3 8.4, MediaPad M3 lite 8, Mediapad M5 8,4", MadiaPad T2 7.0 Pro, MediaPad T1 7.0 Plus, Honor Pad 2, MediaPad M2 7.0
Lenovo Tab3 7, Tab 4 8 Plus, Tab 7 Essential, Tab 4 8, Tab3 8, Tab3 8 Plus, Tab 7
LG G Pad X 8.0, G Pad IV 8.0 FHD, G Pad III 8.0 FHD
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016), Galaxy Tab A 8.0 (2017), Galaxy Tab A 8,0 (2018), Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A9 (2023)
Xiaomi Mi Pad 3, Mi Pad 4
ZTE Grand X View 2
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Samsung Microsoft
Kompatibilität:
Universell Tablet 7-9"
Etui-Typ:
UniversalCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Ja
Aufstellfunktion:
Nein
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4AAS9
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
tablet cover
,
Tablethalter
,
universal
,
universell
,
tablet 7"
,
Tablet 8"
,
Tablet 9"
,
handschlaufe
,
handhalter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4AAS9
1 Tag
3
€ 8,00*
ab € 18,64*
€ 25,98*
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 30,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4AAS9
Versand:
Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad Mini 6th gen/iPad Mini 2024 (A17 Pro), Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-87478
€ 40,36*
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad Mini 6th gen/iPad Mini 2024 (A17 Pro), Schwarz, Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-87476
€ 40,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.