Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Tablet-Tragegurt
>
Artikel
Otterbox Utility Series Latch II Multifunktionshalter Tablet bis 10"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Otter Products
Urban Armor Gear
Product Content
icecat
Lager 4AAS9
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4AAS9-77-86914
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-86914
EAN/GTIN:
840262362931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Otterbox Utility Serie Latch II 10" Tablet Halter multifunktionell
P/N: 77-86914
Farbe: Schwarz
Verpackungsart: Bulk
Unterwegs alles im Griff –
Ob Arbeit, Präsentation oder Spiel. Mit der drehbaren Haltevorrichtung Utility Latch II haben sie ihr Tablet stets bequem und sicher im Griff. Sie passt auch für Tablets mit Schutzhülle.
Features:
Die drehbare, größenverstellbare und gepolsterte Handschlaufe ermöglicht das Betrachten im Hoch- und Querformat. Sie bietet einen hohen Tragekomfort
Die Eck-Haltebänder aus langlebigem, synthetischem Gummi, sorgen für einen sicheren Halt ihres Tablets, mit oder ohne montiertem Hardcase
Die Zubehörtasche ist mit Minikarabiner befestigt und kann als Ständer, zum komfortablen Betrachten von Videos und Bildern oder zum Arbeiten, genutzt werden. Sie kann an 4 eingearbeiteten Schlaufen positioniert werden und dient der Aufbewahrung Ihres Zubehörs wie Powerbank, Ladekabel, Lader, Tragebänder, Schlüssel und Geld
Tragen Sie Ihr Tablet am Oberschenkel, wie ein Pilot beim Navigieren, oder befestigen sie die Latch II an der Kopfstütze des Autositzes zum Betrachten von Videos oder Spielen. Mit dem mitgelieferten breiten Gummiband gar kein Problem
Der beiliegende S-Biner ermöglicht ihnen ihr Tablet an einem Rucksack oder anderer Stelle einzuhängen
Tragen sie ihr Gerät komfortabel um den Nacken oder über der Schulter. Dadurch haben sie jederzeit schnell Zugriff, ohne lange in einer Tragetasche zu wühlen
Lieferumfang:
- Tablet Halter Latch II
- Karabinerhaken (S-Biner)
- Breites Gummiband mit Klettverschluß
- Trageband für die Schulter oder Nacken
- Zubehörtasche mit Minikarabiner
Kompatibel zu
allen Tablets mit oder ohne Hardcase von 9,7" bis zu einer Größe von 11" (ca. Breite min. 14 cm - max. 20 cm / ca. Länge min. 21 cm - max. 27 cm), z.B.
Apple iPad 9,7" (5. Generation 2017, 6. Generation 2018), iPad Pro 9,7", iPad Air (1 & 2), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad Air (3. Generation 2019), iPad Pro 10,5" (2017), iPad Pro 11" (M4 2024, 4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020), iPad Air 11" (M2 2024)
Huawei MediaPad M5/M5 lite/M5 Pro
Microsoft Surface Go, Go 2, Go 3, Go 4
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016 & 2018 & 2019), Tab A 10.5, Galaxy Tab A7 10,4" (2020), Tab A8 10,5" (2022), Tab A9+ (2023), Tab S4 10.5, Tab S5 10.5, Tab S6 10.5, Tab S6 lite, Tab S7, Tab S8, Tab S9, Tab S9 FE
Xiaomi Mi Pad 2, 3, 4/4 Plus, 5
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Samsung Microsoft
Kompatibilität:
Universell Tablet bis 10"
Etui-Typ:
UniversalCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Ja
Aufstellfunktion:
Nein
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4AAS9
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
tablet cover
,
Tablethalter
,
universal
,
universell
,
tablet 10"
,
handschlaufe
,
handhalter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4AAS9
2 Tage
9
€ 8,00*
ab € 24,81*
€ 33,66*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 25,57*
€ 34,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 39,90*
Lager 4249
3 Tage
10
€ 10,00*
ab € 33,47*
€ 45,07*
Lager 1039
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,07*
€ 63,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4AAS9
Versand:
Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad 10.2" (7th/8th/9th) Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-62035
€ 52,01*
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad A16 11" (11th Gen.) 2025 /10.9" (10th Gen.) 2022, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-89955
€ 52,58*
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad A16 11" (11th Gen.) 2025 /10.9" (10th Gen.) 2022, ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2X nach Militärstandard getestet, Schwarz...
OtterBox
77-89953
€ 51,38*
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad Air 11 M3 (2025)/iPad Air 11 M2 (2024)/iPad Air (5th/4th gen), Schwarz ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-95363
€ 61,67*
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad Air 11 M3 (2025)/iPad Air 11 M2 (2024)/iPad Air (5th/4th gen), ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2X nach Militärstandard gete...
OtterBox
77-95220
€ 52,99*
Zubehör
OtterBox Defender Apple iPad Pro 11" (M4), Schwarz ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-95366
€ 61,35*
Zubehör
OtterBox Defender Hülle für iPad 10,2" (7. gen 2019/8. gen 2020/9. gen 2021), ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2X nach Militärstandard getestet, Schwarz,...
OtterBox
77-62032
€ 46,30*
Zubehör
OtterBox Defender Hülle für iPad Pro 11" (2024), ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2X nach Militärstandard getestet, Schwarz, Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-95237
€ 51,56*
Zubehör
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A9+, ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2x nach Militärstandard getestet, ohne Retailverpackung, Schwarz
OtterBox
77-95007
€ 52,90*
Zubehör
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A9+, ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2x nach Militärstandard getestet, Schwarz
OtterBox
77-95006
€ 51,45*
Zubehör
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab S9 FE/Galaxy Tab S10 FE, ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2x nach Militärstandard getestet, ohne Retailverpackung, S...
OtterBox
77-95042
€ 61,50*
Zubehör
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab S9 FE/Galaxy Tab S10 FE, ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2x nach Militärstandard getestet, Schwarz
OtterBox
77-95041
€ 54,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.