Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Style II 22021 LED CG-S 40071356812 LED Rettungsleuchte zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEAG Style II 22021 LED CG-S 40071356812 LED Rettungsleuchte zweiseitig
CEAG Style II 22021 LED CG-S 40071356812 LED Rettungsleuchte zweiseitig
Artikel-Nr.:
     4981-6879407
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071356812
EAN/GTIN:
     4012539369448
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838 für Deckenmontage. Modular aufgebaute Leuchte mit abgerundeten Lichtaustrittsflächen, Leuchtengehäuse aus 850oC glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat zur werkzeuglosen Montage auf dem Schnellmontagesatz. Rettungszeichen mit Ausleuchtung gem. DIN 4844-1:mittlere Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe Lm = 500 cd/m. Hohe Lebensdauer 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen. Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung (Scheinleistung/Wirkleistung):9,5 VA / 5,8 W. Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern. Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneten Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technik möglich. Zulässiger Temperaturbere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,35*
€ 168,12*
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 176,55*
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 183,67*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,34*
€ 187,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,11*
€ 189,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071354131
ab € 14,07*
Zubehör
CEAG
40071354130
ab € 14,11*
Zubehör
CEAG
40071354132
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.