| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6792681 Herst.-Nr.: 51FK20MK440A EAN/GTIN: 4058352539095 |
| |
|
| | |
| Feuchtraumleuchte Monsun 41 primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, abgehängte Montage Voschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3-polig, Netzanschluss: 220..240 V, AC, 50/60 Hz Gehäuse, Lichtgehäuse, aus PC, grau, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A) Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in zwei Stufen (2000/4000 lm) Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,66* | € 46,04* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,99* | € 46,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,33* | € 46,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,89* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|