| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71169894 Herst.-Nr.: 531000012600 EAN/GTIN: 6931783027790 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 840, ML Waterpr#531000012600 Kompakte Feuchtraumwannenleuchte mit dem Lebenslang wasserdicht Konzept. Verbesserte Installation durch neue Twist-and-Lock-Endkappe. Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl. Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm². Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |