| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6648990 Herst.-Nr.: 0336965 EAN/GTIN: 4029299564273 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte LUNAR0360 Lichtlenkung über klare Scheibe aus PC mit Linsenoptik für maximale Effizienz mit tiefstrahlender Charakteristik. LED-Pendelleuchte, direkt strahlend, rund, in kompaktem, flachem Design Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz, pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9005. Strukturierung des Leuchtenkörpers durch robuste Kühlrippenstruktur. Die dadurch entstehende thermische Luftzirkulation garantiert optimales Wärmemanagement für hohe Lichtströme Der abgesetzte Treiber in Aluminiumdruckgussgehäuse sorgt zusätzlich für optimale Hitzeabführung und Wärmebrückentrennung. LED-Modul als Flächenplatine ausgebildet, bestückt mit Mid-Power-LEDs für maximierte Effizienz Schutzklasse I. Elektrische Ausführungen: elektrischer Konverter: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz. Netzanschlussleitung schwarz mit offenem Ende, Länge 0,3 m, über Kabelverschraubung an der Leuchte befestigt Betriebsgerät: schaltbar Montage: Pendel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, smd-led hallenstrahler, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,47* | € 224,38* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,68* | € 224,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,49* | € 230,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,71* | € 235,41* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 260,23* | € 308,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|