| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6638652 Herst.-Nr.: 079185 EAN/GTIN: 4007841079185 |
| |
|
| | |
| LED-Hochfrequenz-Sensor-Feuchtraumleuchte RS PRO Connect 5100 SC, IP66 Kabellose Vernetzung und Einstellung über Bluetooth Reichweite: 1-12 m, stufenlos einstellbar, in 4 Richtungen dämpfbar, Erfassungswinkel: 360o Dämmerungseinstellung: 2-2000 lux Zeiteinstellung: 5 Sek.-60 Min. Grundlicht: 10-100 %, Hauptlicht 10-100 % LED-Kühlsystem: Passive Thermo Control Montage durch Nutzung vorhandener Bohrungen Material: UV-beständiger Kunststoff mit PC-Abdeckung Für robuste Einsätze: IP66/ IK07 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, automatik schalter, bewegungsschalter steinel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 218,59* | € 262,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,40* | € 264,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,44* | € 266,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,45* | € 267,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|