Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON Akku-Tischl TAVOLA IP54 MT68050 2W 200lm Touchdim 2700K Nachtschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGATRON Akku-Tischl TAVOLA IP54 MT68050 2W 200lm Touchdim 2700K Nachtschwarz
MEGATRON Akku-Tischl TAVOLA IP54 MT68050 2W 200lm Touchdim 2700K Nachtschwarz
Artikel-Nr.:
     4981-6180171
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MT68050
EAN/GTIN:
     4020856680504
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
LED-Akku-Tischleuchte TAVOLA, Farbe Nachtschwarz Dank IP54 für den Innen- und Außenbereich geeignet. Ungedimmt ist sie 200 Lumen hell und gibt ein angenehmes, warmweißes Licht. Das hochwertige Metallgehäuse sorgt für einen festen Stand. Ideal für Gastronomien und den privaten Haushalt. TouchDim Lichtstrom:200 lm Farbtemperatur:2.700 K direkt/indirekt strahlend Inkl. USB-Ladegerät mit Stecker und Magnet-Ladekabel Leuchtdauer bis zu 12 Stunden, Ladedauer 5-6 Stunden (4400mAh-Akku) Höhe 380mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
18
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 53,80*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 44,34*
€ 58,03*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 45,92*
€ 60,19*
€ 5,46*
ab € 46,10*
€ 60,40*
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 61,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT68055
ab € 40,95*
Ähnlich
Megatron
MT68051
ab € 40,73*
Ähnlich
Megatron
MT68052
ab € 41,07*
Ähnlich
Megatron
MT68053
ab € 40,71*
Ähnlich
Megatron
MT68054
ab € 40,97*
Ähnlich
Megatron
MT68057
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.