Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT68054 TAVOLA Außentischleuchte 2 W Warmweiß Pastell-Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524834-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68054
EAN/GTIN:
     4020856680542
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Megatron MT68054 TAVOLA Außentischleuchte 2 W Warmweiß Pastell-Rosa

MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Petrol

Akku- Tischleuchte integr. LED
eingeb. Touch- Dimmer 100 - 5%
Leuchtdauer je nach Dimmzustand 6 - 12 Std.
hochwertiges, pulverbesh. Alu- Druckgussgehäuse
geschützte Micro- USB Ladebuchse

Auf schönen Tafeln leuchtet TAVOLA
Für die Gastronomie und Privathaushalte sowie für innen und außen (IP54) gleichermaßen gut geeignet sind die Akku-Tischleuchten MEGATRON TAVOLA. Das hochwertige Metallgehäuse (Gewicht 1040 g) sorgt für Standsicherheit. Die integrierten LEDs sind 350 Lumen hell und spenden warmweißes Licht (2700K). Sie werden mit einem Sensorschalter an der Oberseite des Leuchtenschirms ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt. Der Li-Ion-Akku (2x2200mAh) lässt die Leuchte je nach Dimmzustand 6 bis 12 Stunden leuchten. Geladen wird per Mini-USB-Kabel, ein 230V-USB-Ladegerät ist dabei.

Ausstattung:
Flickerfrei, daher Augenfreundlich
Spannung (Batterie): DC3,7 V
USB-Ladegerät: 100-240 V
Laden per USB-Kabel:max. DC5V/1A
Leuchtdauer bei vollem Akku bis zu 12 Std
Ladezeit 5 bis 6 Stunden
Batterieart: Li-Ion Akku (wiederaufladbar)
Anschlussart: USB DC5V
Leistungsaufnahme: 2,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme: 2,0 W
Dimmbar? Ja 100-5% (Touch-Dimmer)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 5 V · Gewicht: 1040 g · Herstellerfarbe: Pastell-Rosa · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb,Dimmbar · Leistung: 2 W · Leuchtdauer (max.): 20000 h · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 350 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 350 lm · Material: Aluminium Druckguss,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
inkl. 1,5m Micro- USB Ladekabel und 100-240V- USB- Ladegerät

Hinweis:
Touch Schalter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 110 mm x 380 mm
Herstellerfarbe:
Pastell-Rosa
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
350 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 W
Marke:
Megatron
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
pink
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium Druckguss | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtdauer (max.):
20000 h
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
350 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1040 g
Produkt-Art:
Außentischleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,34*
€ 54,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,69*
€ 54,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,20*
€ 60,47*
€ 5,46*
ab € 46,17*
€ 60,65*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 79,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT68055
ab € 40,77*
Ähnlich
Megatron
MT68050
ab € 41,02*
Ähnlich
Megatron
MT68051
ab € 40,99*
Ähnlich
Megatron
MT68052
ab € 40,69*
Ähnlich
Megatron
MT68053
ab € 41,09*
Ähnlich
Megatron
MT68057
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.