| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6124094 Herst.-Nr.: 407863 EAN/GTIN: 4010311189406 |
| |
|
| | |
| Gelbox EASY-PROTECT mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen eDie bewährten WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen der Serie 221 erhalten durch die EASY-PROTECT Gelboxen den optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Wassereintritt nach IPX8. Die mit der Firma WAGO in Kooperation entwickelte EASY-PROTECT Gelbox ist rundum die ideale Systemlösung, die den Schutz der Verbindungsklemme in anspruchsvollen Installationsanwendungen ermöglicht. Mit dieser Kombination wird das Know-How des Marktführers in der Verbindungstechnik mit zuverlässigen Gelen von BBC Cellpack zu einem einzigartigen System vereint. Bezeichnung LBH Gehäusegröße 133,6 mm32,0 mm17,8 mm Gehäusegröße 233,6 mm45,9 mm17,8 mm Gehäusegröße 333,6 mm52,7 mm17,8 mm Gehäusegröße 440,1 mm38,0 mm21,3 mm Gehäusegröße 540,1 mm49,4 mm21,3 mm Gehäusegröße 640,1 mm66,4 mm21,3 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,32* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,44* | € 7,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,19* | € 8,81* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|