Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDINO Schwabing XXLS ws 11200204002020 Isovall. IP65 20W 1600lm 4000K IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDINO Schwabing XXLS ws 11200204002020 Isovall. IP65 20W 1600lm 4000K IR-Sensor
LEDINO Schwabing XXLS ws 11200204002020 Isovall. IP65 20W 1600lm 4000K IR-Sensor
Artikel-Nr.:
     4981-6120066
Hersteller:
     Dr.-Ing. Sieger Electronic
Herst.-Nr.:
     11200204002020
EAN/GTIN:
     4038104150778
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Ledino 20 W LED-Wandleuchte Schwabing XXLS/XXL (mit/ohne IR-Sensor) 220-240 V AC 50/60 Hz, 20 Watt LED-Chip 1600/1650 Lumen, neutralweißes Licht 4000 K, CRI 80 Ra 1600/1650 lm LED-Licht entspricht ca. 106/110 W Glühbirnenlicht nicht dimmbar weißes PC Gehäuse, weißer PC Diffusor 25.000 h Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen Schutzklasse 2, Schlagfestigkeit IK08 IP65 - Schutz gegen Strahlwasser IR-Bewegungssensor: Sensorbereich: 8-10 m, 100o Zeiteinstellung: 10 Sek.-12 Min. Tageslichteinstellung: 0-2000 Lux Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E: 2100/2200 lm, 20 kWh/1000, 105/110 lm/W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
33
1
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 36,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,13*
€ 40,48*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 69,11*
3 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 54,36*
€ 71,70*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.