| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5867361 Herst.-Nr.: 10036183 EAN/GTIN: 4251433925880 |
| |
|
| | |
| LED-Wandanbauleuchte IP65, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Anbaumontage, Montageort:Wandmontage, Material:Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529:IP65, Schutzklasse:(EN 61140) I, Spannung:230V AC 50Hz, Leistung:12W, Lichtfarbe:3000 bis 5700K, Lichtfarbe:weiß, Abstrahlwinkel:110.0 o, Mit Betriebsgeraet, Energieeffizienzklasse:A++ bis A, Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 3000K auf 4000K oder 5700K , schlagfest IK10 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,15* | € 78,46* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,24* | € 78,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,40* | € 80,03* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 80,59* | € 80,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 64,87* | € 81,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|