Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte EYE, IP65, Ø 25,5cm, 12W, 3000-5700K, 1000lm, 110°, strukturschwarz, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte EYE, IP65, Ø 25,5cm, 12W, 3000-5700K, 1000lm, 110°, strukturschwarz, opal
LED Außenwandleuchte EYE, IP65, Ø 25,5cm, 12W, 3000-5700K, 1000lm, 110°, strukturschwarz, opal
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-10036183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10036183
EAN/GTIN:
     4251433925880
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte EYE, IP65, Ø 25,5cm, 12W, 3000-5700K, 1000lm, 110°, strukturschwarz, opal

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5700 K
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Größe: Ø: 25,5 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-10036183
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,12*
€ 77,79*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 62,21*
€ 77,91*
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 79,34*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 64,84*
€ 81,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
10037183
ab € 69,80*
Ähnlich
SG Leuchten
533374
ab € 89,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
10037173
ab € 76,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227260142
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.