Contractor-Serie:100 V 5,25" Deckenlautsprecher Modellvarianten CVS-C5W:5,25" Doppelkonus, 16 Ohm, Deckenlautsprecher, weiß CVS-C5TW:5,25" Doppelkonus, 8 Ohm/ 6 W 100 V, Deckenlautsprecher, weiß CVS-C52TW:5,25" Koaxial, 8 Ohm/ 6 W 100 V, Deckenlautsprecher, weiß CVS-C53TW:5,25" Koaxial, 8 Ohm/ 24W 100 V, Deckenlautsprecher, weiß CVS-C53TB:5,25" Koaxial, 8 Ohm/ 24 W 100 V, Deckenlautsprecher, schwarz Die Cloud CVS Contractor Serie ist eine preisgünstige Baureihe mit hochwertigen Lautsprechern für den Deckeneinbau. Sie eignen sich perfekt für die Hintergrundbeschallung und Durchsagen in Gaststätten, Bars, Hotels, Büros und allgemeinen Aufenthaltsbereichen in öffentlichen Gebäuden. Die Lautsprecher zeichnen sich durch eine hochwertige Musikwiedergabe sowie eine hohe Sprachverständlichkeit aus. Für die einfache Montage wird lediglich ein einzelner runder Ausschnitt in der Decke oder Deckenplatte benötigt. Eine entsprechende Schnittschablone ist im Lieferumfang des Lautsprechers entha |