Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLER IC6 weiß Deckenlaut- 8750000065 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECLER IC6 weiß Deckenlaut- 8750000065 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)
ECLER IC6 weiß Deckenlaut- 8750000065 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)
Artikel-Nr.:
     4981-5667072
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8750000065
EAN/GTIN:
     8435071302623
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
ECLER IC6 Zweiwege-Lautsprecher ist die perfekte Wahl für 70/100V- und niederohmige Beschallungsanwendungen. Dank des Gehäuses vom Typ unendliche Schallwand und einem Hochleistungs-Hochtonwandler liefern die Lautsprecher der IC-Reihe eine ausgezeichnete Klangqualität. Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen RMS/Program power (8 Ohm):40W/80W Woofer/tweeter:6 Zoll/1 Zoll Power selector 100V:2,5/5/7,5/15W SPL 1W/1m:88 dB Abmessungen:178 x 204 mm Gewicht:1,5 kg Farbe:weiß Verpackungseinheit:2 Stück - Woofer aus hitze- und feuchtigkeitsbeständigem Polypropylen - Vorderes Schutzgitter aus nichtrostendem Aluminium kann zum Lackieren entfernt werden - Eingangs-Klemmanschlüsse und Leistungs-Wahlschalter für niederohmigen/hochohmigen Betrieb - Lieferung mit Zuschnitt- und Lackierschablonen - Aufnahmesystem mit 3 Drehriegeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,29*
€ 159,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,20*
€ 154,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,14*
€ 144,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,47*
€ 138,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,17*
€ 125,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.