Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLER IC3 weiß Deckenlaut- 8750000096 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECLER IC3 weiß Deckenlaut- 8750000096 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)
ECLER IC3 weiß Deckenlaut- 8750000096 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)
Artikel-Nr.:
     4981-5666674
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8750000096
EAN/GTIN:
     8435071307123
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
ECLER IC3 Zweiwege-Lautsprecher ist die perfekte Wahl für 70/100V- und niederohmige Beschallungsanwendungen. Dank des Gehäuses vom Typ unendliche Schallwand und einem Hochleistungs-Hochtonwandler liefern die Lautsprecher der IC-Reihe eine ausgezeichnete Klangqualität. Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen RMS/Program power (8 Ohm):10W/20W Woofer:3 Zoll Power selector 100V:1,5/3/6 W Abmessungen:82 x 100 x 95 mm Gewicht:0,52 kg Farbe:weiß Verpackungseinheit:2 Stück - Woofer aus hitze- und feuchtigkeitsbeständigem Polypropylen - Vorderes Schutzgitter aus nichtrostendem Aluminium kann zum Lackieren entfernt werden - Eingangs-Klemmanschlüsse und Leistungs-Wahlschalter für niederohmigen/hochohmigen Betrieb - Lieferung mit Zuschnitt- und Lackierschablonen - Aufnahmesystem mit 3 Drehriegeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,37*
€ 115,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,17*
€ 113,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,33*
€ 105,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,09*
€ 101,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,43*
€ 88,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.