Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLER IC8 weiß Decken- 8750000067 lautsprecher 120W/8Ohm 30W/100V (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECLER IC8 weiß Decken- 8750000067 lautsprecher 120W/8Ohm 30W/100V (Paar)
ECLER IC8 weiß Decken- 8750000067 lautsprecher 120W/8Ohm 30W/100V (Paar)
Artikel-Nr.:
     4981-5666472
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8750000067
EAN/GTIN:
     8435071302630
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
ECLER IC8 Zweiwege-Lautsprecher ist die perfekte Wahl für 70/100V- und niederohmige Beschallungsanwendungen. Dank des Gehäuses vom Typ unendliche Schallwand und einem Hochleistungs-Hochtonwandler liefern die Lautsprecher der IC-Reihe eine ausgezeichnete Klangqualität. Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen RMS/Program power (8 Ohm):60W/120W Woofer/tweeter:8 Zoll/1 Zoll Power selector 100V:5/7,5/15/30W SPL 1W/1m:89 dB Abmessungen:220 x 245 mm Gewicht:2,3 kg Farbe:weiß Verpackungseinheit:2 Stück - Woofer aus hitze- und feuchtigkeitsbeständigem Polypropylen - Vorderes Schutzgitter aus nichtrostendem Aluminium kann zum Lackieren entfernt werden - Eingangs-Klemmanschlüsse und Leistungs-Wahlschalter für niederohmigen/hochohmigen Betrieb - Lieferung mit Zuschnitt- und Lackierschablonen - Aufnahmesystem mit 3 Drehriegeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,04*
€ 157,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,78*
€ 155,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,01*
€ 142,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,82*
€ 137,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,65*
€ 122,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.