Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL OleveonF IP66 PMMA 1257mm 7119740 LED 28W 4000lm 4000K lambert. (2x36W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL OleveonF IP66 PMMA 1257mm 7119740 LED 28W 4000lm 4000K lambert. (2x36W)
TRIL OleveonF IP66 PMMA 1257mm 7119740 LED 28W 4000lm 4000K lambert. (2x36W)
Artikel-Nr.:
     4981-5543030
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7119740
EAN/GTIN:
     4018242404711
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k
Oleveon Fit L - lambertsche LVK Ideal für Deckenhöhen von 2-3m Eine mit Diffusor zusätzlich optimierte Variante der Oleveon Fit LED spendet besonders angenehmes und homogenes Licht mit leichter Deckenaufhellung (lambertscher Lichtstärkeverteilung) - ein Vorteil bei niedrigen Raumhöhen, z. B. in Parkhäusern oder bei Montagearbeitsplätzen . Die neue Oleveon Fit LED mit innovative 3D-Prismen-Technologie sorgt für homogenes, blendfreies Licht. Mit PMMA-Abdeckwanne - UV-stabiler und chemisch resistenter als PC-Abdeckungen. Die Leuchte ist für Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Verbesserte hygienische Reinheit durch Optimierung des Design (Verlaufskanten) und cliploser Verschlusstechnik (Eliminierung Schmutzraum). IP66, Lichtfarbe 4.000K mittlere Lebensdauer:L80 = 50.000h Cliplose Verschlußtechnik Planungssicherheit durch große Variantenmöglichkeit 5 Jahre Garantie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
52
€ 4,95*
ab € 55,80*
€ 71,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,59*
€ 74,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,72*
€ 74,59*
€ 5,46*
ab € 62,58*
€ 79,44*
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 81,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6923300
ab € 2,45*
Zubehör
TRILUX
6923400
ab € 2,44*
Zubehör
TRILUX
7345100
ab € 58,94*
Zubehör
TRILUX
7342900
ab € 48,49*
Zubehör
TRILUX
7343000
ab € 48,50*
Zubehör
TRILUX
6923200
ab € 17,13*
Zubehör
TRILUX
7129800
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.