| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5388905 Herst.-Nr.: 415920 EAN/GTIN: 3414971179523 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter STOP ARC DX3 Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 6 kA, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter 230V nach IEC/EN 62606, VDE 0665-10, ÖVE EN 62606, IEC/EN 60898-1 VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1 Technische Daten: - Bemessungsspannung einpolig 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898 - Energiebegrenzungsklasse 3 Anbau von Hilfsgeräten möglich, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, eindeutige Schaltstellungsanzeige Rot/Grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Kennlinie:B Bemessungsstrom:10A Anzahl der Teilungsmaße 17,5mm:2 Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,45* | € 114,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,85* | € 116,33* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,21* | € 118,75* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,77* | € 135,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,70* | € 138,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|