Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Kabeltrommel CEE 39100502250310 Abg.16A 4Schuko Anschl.ü.25m H07RN-F5G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kabeltrommel CEE 39100502250310 Abg.16A 4Schuko Anschl.ü.25m H07RN-F5G2
Walther Kabeltrommel CEE 39100502250310 Abg.16A 4Schuko Anschl.ü.25m H07RN-F5G2
Artikel-Nr.:
     4981-5121924
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502250310
EAN/GTIN:
     4015609747825
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
CEE-Kabeltrommel 230 V mit Trommelkörper aus unzerbrechlichem Synthetikgummi beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin alle außenliegenden Metallteile aus Edelstahl Temperaturbeständigkeit von -20 oC bis +70 oC Schutzklasse II, Schutzart:: IP44, Größe: 367x310x263 mm (HxBxT) Anschluss: 25 m Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A 5P 400 V Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 3P 1 CEE-Anbaudose gerade 16 A 5P 400 V 6h 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 3P 230 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,93*
€ 282,71*
Frei Haus
ab € 254,38*
€ 295,70*
Frei Haus
ab € 256,02*
€ 298,43*
Frei Haus
ab € 265,47*
€ 316,87*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 457,95*
€ 520,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,25*
€ 619,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,02*
€ 583,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.