| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5065843 Herst.-Nr.: S10454-00001 EAN/GTIN: 4015862986528 |
| |
|
| | |
| Tiefgaragentorantrieb SOMMER tiga+ Mit allen Vorteilen wie "SOMMER base+". Automatischer Zulauf. Separates Steuerungsgehäuse mit jeweils 1x Taster-Anschluss für Anforderungsseite innen und außen, 1x Warnlicht-Anschluss, 1x Steckplatz für "Memo tiga", 1x Anschluss "Safety" (z. B. für Not-Halt), 2x Sicherheitsanschluss für Lichtschranke, 2x Sicherheitsanschluss für Sicherheitsleiste, jeweils 1x Rot-Grün-Ampelanschluss Anforderungsseite innen und außen, 2x Anschluss für potentialfreies Multifunktionsrelais, 1x Anschluss für potentialfreien Schließerkontakt einer Brandmeldeanlage, 1x Anschlussmöglichkeit einer Induktionsschleife (potentialfreier Kontakt von separater Auswerteeinheit) jeweils 1x Anschluss für einen Zeitschaltuhrkontakt für Anforderungsseite innen und außen und 1x DC 24 V, 300 mA Ausgang. 5 Jahre Garantie! inkl. Laufschiene, ohne Handsender Die Antriebseinheit und Steuerungseinheit müssen gesondert bestellt werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,39* | € 246,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,46* | € 246,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 206,50* | € 250,66* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 217,60* | € 263,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,89* | € 270,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|