| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4966178 Herst.-Nr.: 0321474 EAN/GTIN: 4029299468434 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte RLS1-LED, IP65, schaltbar Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet, Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Kühlrippen für optimale, effiziente Wärmeableitung Schutzart IP65, geschäumte Dichtung zwischen den Gehäusehälften und zwischen Leuchtengehäuse und Reflektor LED-COB-Modul für hohe Lichtströme mit effizienter Lichtlenkung auf kleinstem Raum Farbwiedergabeindex min. Ra80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (...840), Lichtlenkung mit robuster Linse aus Echtglas, über Aufnahmering mit Dichtungsprofil am Reflektorgehäuse verschraubt LED-Konverter im Leuchtengehäuse montiert, integrierter Haltebügel für die Aufnahme des Befestigungszubehörs Optik aus Echtglas mit breit strahlender Lichtverteilung Seilpendel-, Rohrpendel-, Ketten- und Deckenmontage mit entsprechendem Befestigungszubehör Die Leuchten erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit Auch mit dimmbarem Konverter (DALI), mit tief strahlender Lichtverteilung und mit Farbte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, hallenleuchten led, hallenleuchte, hallenreflektorleuchte ridi |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 356,88* | € 428,16* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,74* | € 432,24* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 366,09* | € 436,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 377,34* | € 450,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|