|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-4849016 Herst.-Nr.: 5MN238DLC EAN/GTIN: 4050737963761 |
| |
|
|  |  |
 | Pendel- und Anbauleuchte Vega Optisch sorgt die Vega mit ihrem puristischem Design für Akzente. Im ausgeschalteten Zustand ist die nur 6 mm hohe lichtleitende Prismenplatte praktisch durchsichtig. In der Mitte wirkt ein Dekorstreifen mit Spiegeloptik als Designelement. Damit integriert sie sich harmonisch in die unterschiedlichsten und ästhetisch anspruchsvollen Umgebungen. Hocheffiziente LED Technologie mit bis zu 100 lm/W Direkte oder/und indirekte Lichtverteilung, DALI EVG, CRI 80, BAP: 1500 cd/m 2 Verbinder für Lichtbandmontage, Steuerung optional, Notlichtfunktion möglich, Gewicht max. 6,7 kg, Zubehör Pendelsatz |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, LED Wannenleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, siteco led wannenleuchte, led wannenleuchte, langfeldleuchten led |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 486,97* | € 556,11* |  |  |  | Lager 4981 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 489,66* | € 561,43* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 524,62* | € 597,49* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 556,68* | € 633,11* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 687,31* | € 774,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4981 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4981 |  | Versand: Lager 4981 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|