Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann Hauptleitungsabzweigklemme blau 25/16mm2 1-pol 2Ein/4Aus 2080169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Artikel-Nr.:
     4981-4693161
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080169
EAN/GTIN:
     4025221401210
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme M2, 25 / 16 mm2, 1-polig Hauptleitungs-Abzweigklemmen gehören zu den sichersten Klemmen, die im Bereich der Elektroinstallation eingesetzt werden. Die grundsätzliche Verwendung von zwei Schrauben pro Klemmstelle gewährleistet sichere Kontakgabe auch dann, wenn durch das Verbiegen der Leiter sich die äußere Klemmung gelockert haben möge. M2 minimodular bedeutet das beliebige Anreihen von Klemmblöcken eines Querschnittes nach Bedarf. Die Verbindungslemente zwischen den Blöcken sind so in die Seitenwände integriert, dass kein zusätzlicher Bauraum für die Anreihbarkeit benötigt wird. Technische Daten Farbe:blau Ausführung:1-polig, minimodular Eingänge pro Pol (max. 25mm2):2 Ausgänge pro Pol (max. 16mm2):4
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
154
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,79*
1
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,96*
1 Tag
21
1
€ 4,98*
ab € 2,59*
€ 3,96*
1 Tag
40
1
€ 6,40*
ab € 2,71*
€ 4,13*
1
€ 3,90*
ab € 2,94*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.